Startseite

HAGER - HAGFL981A TEL FUNZ S 36M ORION PLUS H500 L300 - FL981A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL981A TEL FUNZ S 36M ORION PLUS H500 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 480 mm

  • Breite - 280 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672327

Artikelnummer

HAGFL981A

Herstellernummer

FL981A

Hersteller

HBO

Höhe:

480 mm

Breite:

280 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit telaio completo per quadro orion plus in lamiera, altezza 500 mm e larghezza 300 mm, adatto a 3x12 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montaggio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattro squadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.