Startseite

HAGER - HAGFL980A TEL FUNZ S 24M ORION PLUS POL H350 L300 - FL980A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL980A TEL FUNZ S 24M ORION PLUS POL H350 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 330 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Breite - 280 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672310

Artikelnummer

HAGFL980A

Herstellernummer

FL980A

Hersteller

HBO

Höhe:

330 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Breite:

280 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit telaio completo per quadro orion plus poliestere, altezza 350 mm e larghezza 300 mm, adatto a 2x12 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montaggio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattro squadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie