Startseite

HAGER - HAGFL979A TEL FUNZ S 24M ORION PLUS LAM H350 L300 - FL979A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL979A TEL FUNZ S 24M ORION PLUS LAM H350 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 330 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Breite - 280 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615369796

Artikelnummer

HAGFL979A

Herstellernummer

FL979A

Hersteller

HBO

Höhe:

330 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Breite:

280 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit telaio completo per quadro orion plus lamiera, altezza 350 mm e larghezza 300 mm, adatto a 2x12 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montaggio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattro squadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie