Startseite

HAGER - HAGFL962A Sockel, orion plus, 150x800x300mm - FL962A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL962A Sockel, orion plus, 150x800x300mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610673324

Artikelnummer

HAGFL962A

Herstellernummer

FL962A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Sockel, orion plus, 150x800x300mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie