Startseite

HAGER - HAGFL961A Sockel, orion plus, 150x800x250mm - FL961A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL961A Sockel, orion plus, 150x800x250mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615399618

Artikelnummer

HAGFL961A

Herstellernummer

FL961A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

250 mm

Sockel, orion plus, 150x800x250mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie