HAGER - HAGFL960A Sockel, orion plus, 150x600x300mm - FL960A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615399601
Artikelnummer
HAGFL960A
Herstellernummer
FL960A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie