HAGER - HAGFL959A Sockel, orion plus, 150x600x250mm - FL959A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610673294
Artikelnummer
HAGFL959A
Herstellernummer
FL959A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


