HAGER - HAGFL958A Sockel, orion plus, 105x500x250mm - FL958A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615399588
Artikelnummer
HAGFL958A
Herstellernummer
FL958A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


