Startseite

HAGER - HAGFL957A Sockel, orion plus, 150x500x200mm - FL957A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL957A Sockel, orion plus, 150x500x200mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615399571

Artikelnummer

HAGFL957A

Herstellernummer

FL957A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Sockel, orion plus, 150x500x200mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie