HAGER - HAGFL872Z 40 VITI PIOMBABILI PER PANNELLI ORION PL - FL872Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 13 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612621224
Artikelnummer
HAGFL872Z
Herstellernummer
FL872Z
Hersteller
HBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
13 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Kit da 40 viti piombabili per pannelli esterni del quadro orion plus, ideali per garantire sicurezza e perfetta sigillatura di quadri elettrici e armadi. Grazie alla possibilità di piombatura, queste viti offrono un livello extra di protezione, impedendoaperture non autorizzate e salvaguardando i componenti interni da manomissioni o danni accidentali.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


