Startseite

HAGER - HAGFL725E PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L800 - FL725E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL725E PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610672266

Artikelnummer

HAGFL725E

Herstellernummer

FL725E

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 200 mm e larghezza 800 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie