HAGER - HAGFL713E PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS L500 - FL713E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610672204
Artikelnummer
HAGFL713E
Herstellernummer
FL713E
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 150 mm e larghezza 500 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


