Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGFL713BW ORION PLUS INOX PORTA CIECA 500X400X200

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL713BW ORION PLUS INOX PORTA CIECA 500X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612524396

Artikelnummer

HAGFL713BW

Herstellernummer

FL713BW

Hersteller

HBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Geeignet für Wandmontage:

ja

Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 500X400X200 mm AISI 304