HAGER - HAGFL705E PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L800 - FL705E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 800 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610672174
Artikelnummer
HAGFL705E
Herstellernummer
FL705E
Hersteller
HBO
Höhe:
50 mm
Breite:
800 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 50 mm e larghezza 800 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


