Startseite

HAGER - HAGFL672E GUIDE SCORRIMENTO ORION PLUS POL - FL672E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL672E GUIDE SCORRIMENTO ORION PLUS POL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 235 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610673225

Artikelnummer

HAGFL672E

Herstellernummer

FL672E

Hersteller

HBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

235 mm

Höhe:

45 mm

Un kit composto da 4 guide di scorrimento in profondità, lunghe 350 mm, compatibili con i quadri orion plus. Vengono utilizzate per fissare pannelli interni dove alloggiare apparecchiature, per installare contro-profili o per sostenere montanti funzionali, contribuendo a creare uno spazio interno ordinato e di facile accesso.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie