Startseite

HAGER - HAGFL646A CONTROPORT RES ORION PLUS H650 L400 - FL646A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL646A CONTROPORT RES ORION PLUS H650 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 350 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610672105

Artikelnummer

HAGFL646A

Herstellernummer

FL646A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

350 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

3X

Controporta in materiale isolante per quadri orion plus in lamiera e poliestere, altezza 650 mm e larghezza 400 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. È dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie