HAGER - HAGFL600E CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L750 H450 - FL600E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615376008
Artikelnummer
HAGFL600E
Herstellernummer
FL600E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
750 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


