Startseite

HAGER - HAGFL592E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L500 H1050 - FL592E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL592E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L500 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610673140

Artikelnummer

HAGFL592E

Herstellernummer

FL592E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

500 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1050 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

3X

Controporta in lamiera per quadri orion plus poliestere, altezza 1050 mm e larghezza 500 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie