HAGER - HAGFL590E CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L500 H450 - FL590E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610673126
Artikelnummer
HAGFL590E
Herstellernummer
FL590E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
3X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


