HAGER - HAGFL582E CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L250 H1050 - FL582E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615375827
Artikelnummer
HAGFL582E
Herstellernummer
FL582E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
250 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1050 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
3X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


