HAGER - HAGFL580E CONTROPORT MET ORION PLUS POL L250 H450 - FL580E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 450 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615375803
Artikelnummer
HAGFL580E
Herstellernummer
FL580E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
450 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
250 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
3X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


