Startseite

HAGER - HAGFL556A CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L600 - FL556A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL556A CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 550 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610672037

Artikelnummer

HAGFL556A

Herstellernummer

FL556A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

550 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

900 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

3X

Controporta in lamiera per quadri orion plus poliestere, altezza 950 mm e larghezza 600 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie