HAGER - HAGFL555A CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L600 - FL555A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 550 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610672020
Artikelnummer
HAGFL555A
Herstellernummer
FL555A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
550 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
750 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
3X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


