HAGER - HAGFL552A CONTROPORT MET ORION PLUS H650 L500 - FL552A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 450 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610671993
Artikelnummer
HAGFL552A
Herstellernummer
FL552A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
450 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
3X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


