HAGER - HAGFL548A CONTROPORT MET ORION PLUS H500 L400 - FL548A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 350 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610671955
Artikelnummer
HAGFL548A
Herstellernummer
FL548A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
350 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
3X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


