Startseite

HAGER - HAGFL547A CONTROPORT MET ORION PLUS H500 L300 - FL547A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL547A CONTROPORT MET ORION PLUS H500 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 250 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610671948

Artikelnummer

HAGFL547A

Herstellernummer

FL547A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Breite:

250 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

450 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

3X

Controporta in lamiera per quadri orion plus lamiera e poliestere, altezza 500 mm e larghezza 300 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti eusura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie