Startseite

HAGER - HAGFL542A CONTROPORT MET ORION PLUS H300 L250 - FL542A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL542A CONTROPORT MET ORION PLUS H300 L250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615365422

Artikelnummer

HAGFL542A

Herstellernummer

FL542A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

200 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

3X

Controporta in lamiera per quadri orion plus poliestere, altezza 300 mm e larghezza 250 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie