Startseite

HAGER - HAGFL450A SQUADR FISSAGGI PANN INT ORION PLUS - FL450A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL450A SQUADR FISSAGGI PANN INT ORION PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610671740

Artikelnummer

HAGFL450A

Herstellernummer

FL450A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

30 mm

Zubehör:

ja

Kit di fissaggio composto da quattro squadrette per piastra di fondo Orion Plus, completo di viti e dadi per un montaggio semplice e veloce. Questi accessori sono studiati per garantire un fissaggio stabile e sicuro delle piastre di fondo e dei pannelli interni, collegandoli efficacemente alle guide di scorrimento del quadro, assicurando robustezza e precisione nell’installazione.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie