HAGER - HAGFL412B PORTA TRASP ORION PLUS POL L1000 H1050 - FL412B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615374127
Artikelnummer
HAGFL412B
Herstellernummer
FL412B
Hersteller
HBO
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
1000 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1050 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


