HAGER - HAGFL401B PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L500 H750 - FL401B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610672785
Artikelnummer
HAGFL401B
Herstellernummer
FL401B
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
750 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


