Startseite

HAGER - HAGFL392B PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H1050 - FL392B

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL392B PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615373922

Artikelnummer

HAGFL392B

Herstellernummer

FL392B

Hersteller

HBO

Ausführung:

symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

1000 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1050 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

La porta cieca orion plus, in poliestere resistente, altezza 1050 e larghezza 1000 mm. Progettata per garantire durata e protezione, è dotata di cerniere robuste e di una maniglia stagna a scomparsa con chiusura a inserto triangolare, offrendo così sicurezza elevata e un’estetica pulita, ideale per applicazioni industriali.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie