HAGER - HAGFL391B PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H750 - FL391B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja
Breite - 1000 mm
Höhe - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615373915
Artikelnummer
HAGFL391B
Herstellernummer
FL391B
Hersteller
HBO
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Breite:
1000 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


