Startseite

HAGER - HAGFL387B PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H1050 - FL387B

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL387B PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 750 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610672730

Artikelnummer

HAGFL387B

Herstellernummer

FL387B

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

750 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1050 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

La porta cieca orion plus, in poliestere resistente, altezza 1050 e larghezza 750 mm. Progettata per garantire durata e protezione, è dotata di cerniere robuste e di una maniglia stagna a scomparsa con chiusura a inserto triangolare, offrendo così sicurezza elevata e un’estetica pulita, ideale per applicazioni industriali.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie