HAGER - HAGFL381AH KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L800 - FL381AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - nein
Mit Abdeckung - ja
Höhe - 200 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615363817
Artikelnummer
HAGFL381AH
Herstellernummer
FL381AH
Hersteller
HBO
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
200 mm
Breite:
800 mm
Kit dedicato agli interruttori scatolati MCCB, altezza 200 e larghezza 800 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


