Startseite

HAGER - HAGFL374A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L800 - FL374A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL374A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Montageplatte - ja

  • Mit Tragschiene - nein

  • Mit Abdeckung - ja

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610671306

Artikelnummer

HAGFL374A

Herstellernummer

FL374A

Hersteller

HBO

Mit Montageplatte:

ja

Mit Tragschiene:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Höhe:

300 mm

Breite:

800 mm

Kit dedicato agli interruttori scatolati MCCB, altezza 300 e larghezza 800 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie