HAGER - HAGFL368A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L600 - FL368A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 26
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610671252
Artikelnummer
HAGFL368A
Herstellernummer
FL368A
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
26
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 200 mm e larghezza 600 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.


