Startseite

HAGER - HAGFL367A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L500 - FL367A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL367A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610671245

Artikelnummer

HAGFL367A

Herstellernummer

FL367A

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

500 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

22

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 200 mm e larghezza 500 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie