Startseite

HAGER - HAGFL364A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L600 - FL364A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL364A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 26

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610671214

Artikelnummer

HAGFL364A

Herstellernummer

FL364A

Hersteller

HBO

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

26

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 600 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.