HAGER - HAGFL362A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L400 - FL362A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610671191
Artikelnummer
HAGFL362A
Herstellernummer
FL362A
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 400 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.


