Startseite

HAGER - HAGFL361A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L300 - FL361A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL361A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 300 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 10

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610671184

Artikelnummer

HAGFL361A

Herstellernummer

FL361A

Hersteller

HBO

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

300 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

10

Reihenabstand:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 300 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie