Startseite

HAGER - HAGFL350BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1150X850X300 - FL350BA

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL350BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1150X850X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615373502

Artikelnummer

HAGFL350BA

Herstellernummer

FL350BA

Hersteller

HBO

Montageart:

Bodenaufstellung

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Höhe:

1150 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

300 mm

Einbautiefe:

300 mm

Innentiefe:

235 mm

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

222

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

37

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 1150 mm, larghezza 850 mm e profondità 300 mm con doppio scomparto (alto 450 / basso 450). Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Grado di protezione IP66, corrente nominale 250 A, corto circuito 25 kA, tensione 400 V (isolamento 690 V). Conforme alla norma CEI EN 62208, ideale per applicazioni industriali.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie