Startseite

HAGER - HAGFL325BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 600X850X300 - FL325BA

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL325BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 600X850X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 630 A

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Londra+

EAN

3250615373250

Artikelnummer

HAGFL325BA

Herstellernummer

FL325BA

Hersteller

HBO

Montageart:

Bodenaufstellung

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

600 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

300 mm

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

111

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

37

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 600 mm, larghezza 850 mm e profondità 300 mm, è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035. Offre un grado di protezione IP66, una corrente nominale di 250 A, corto circuito da 25 kA, tensione di impiego 400 V e isolamento 690 V, conforme alla norma CEI EN 62208.