Startseite

HAGER - HAGFL320BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 600X600X300 - FL320BA

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL320BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 600X600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 23

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615373205

Artikelnummer

HAGFL320BA

Herstellernummer

FL320BA

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

23

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Anzahl der Module:

696

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

300 mm

Anzahl der Reihen:

3

Innentiefe:

235 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 600 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm, è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035. Offre un grado di protezione IP66, una corrente nominale di 250 A, corto circuito da 25 kA, tensione di impiego 400 V e isolamento 690 V, conforme alla norma CEI EN 62208.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie