HAGER - HAGFL311BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X1100X300 - FL311BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615373113
Artikelnummer
HAGFL311BA
Herstellernummer
FL311BA
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
850 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
300 mm
Einbautiefe:
300 mm
Innentiefe:
235 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
230
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
46
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie