Startseite

HAGER - HAGFL310BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 550X1100X300 - FL310BA

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL310BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 550X1100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 1100 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 46

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615373106

Artikelnummer

HAGFL310BA

Herstellernummer

FL310BA

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

550 mm

Breite:

1100 mm

Breite in Teilungseinheiten:

46

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Anzahl der Module:

138

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

300 mm

Anzahl der Reihen:

3

Innentiefe:

235 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Il quadro a parete orion plus, altezza 550 mm, larghezza 1100 mm e profondità 300 mm realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro e senza porta, offre un grado di protezione IP66. Supporta una corrente nominale di 250 A, corto circuito fino a 25 kA, con tensione di impiego a 400 V e isolamento a 690 V. Finitura di colore RAL 7035, conforme alla norma CEI EN 62208.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie