Startseite

HAGER - HAGFL301BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X600X300 - FL301BA

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL301BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 630 A

  • Höhe - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Londra+

EAN

3250615373014

Artikelnummer

HAGFL301BA

Herstellernummer

FL301BA

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

850 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

300 mm

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

115

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

23

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Schrank,orion plus, Wandaufbau, single Polyester, 850x600x300mm