Startseite

HAGER - HAGFL253Z Heizgerat,quadro.systems,30W 230 Vac/Vcc - FL253Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL253Z Heizgerat,quadro.systems,30W 230 Vac/Vcc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung DC - 110...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619272535

Artikelnummer

HAGFL253Z

Herstellernummer

FL253Z

Hersteller

HBO

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung DC:

110...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

25 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

47 mm

Schutzart (IP):

IP44

Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc. Heizgerät (ohneTemperaturregler) zum Einbau von Wandaufbauschränken.