HAGER - HAGFL252Z Heizgerat,quadro systems,15W 230 Vac/Vcc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 15 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 110...250 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V
Packung
1 ST
EAN
3250619272528
Artikelnummer
HAGFL252Z
Herstellernummer
FL252Z
Hersteller
HBO
Bemessungsleistung:
15 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
110...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
25 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP44


