Startseite

HAGER - HAGFL167A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X400X200 - FL167A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL167A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610670729

Artikelnummer

HAGFL167A

Herstellernummer

FL167A

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Höhe:

650 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Innentiefe:

195 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.2 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

64

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

16

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Quadro a parete orion plus in lamiera dotato di porta trasparente, altezza 650 mm, larghezza 400 mm e profondità 200 mm. La robusta struttura in acciaio 12/10 colore grigio RAL 7035 offre protezione completa contro polvere e getti d'acqua (IP65). Supporta corrente nominale 250 A, corto circuito 35 kA, tensione operativa 400 V e isolamento a 690 V. Progettato per durabilità e sicurezza, conforme alla norma CEI EN 62208.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie