HAGER - HAGFL117A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X400X200 - FL117A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3250610670514
Artikelnummer
HAGFL117A
Herstellernummer
FL117A
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
650 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
64
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
16
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10